光
アルミ枠ホワイトボード
(1件のレビュー)
マグネットOK!
種類
壁掛け・無地
表示内容
無地
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18524476
AWB3054
300×450×16
570
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
18524494
AWB4506
450×600×16
1092
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
18524512
AWB6008
600×900×66
2620
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください