光
アルミ枠ホワイトボード(トレイ付)
種類
壁掛け・無地
表示内容
無地
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18524485
AWB3055
300×450×66
616
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
18524503
AWB4507
450×600×66
1110
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
18524528
AWB6009
600×900×66
2740
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
18524537
AWB9012
1200×900×66
5280
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください