曜日別特売

衝突防止プレートステンレスヘアライン

衝突防止プレートステンレスヘアライン - 光
(1件のレビュー)
材質ステンレスヘアライン仕様透明ガラス衝突防止、テープ付トラスコ品番781-2752寸法(mm)30mm丸×2質量(g)10.5内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18524774SG-32
1,100
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18524774
2016-07-21
用途: ガラス扉 衝突防止

全体的に両面テープのずれ、接着不良が見受けられました。
10個中1個貼付できませんでした。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする