曜日別特売

カタログスタンド

カタログスタンド - 光カタログスタンド - 光カタログスタンド - 光カタログスタンド - 光カタログスタンド - 光カタログスタンド - 光カタログスタンド - 光カタログスタンド - 光
(1件のレビュー)

全面が透明タイプなので展示効果がアップします。

用途カタログ・パンフレット等のディスプレイ用内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18526034CS-4透明139162145178
オープン
639
703(税込)
当日出荷
18865228CSA4-1透明236275232102
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
18865237CSA4-2スモーク236275232102
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
特別運賃
18865246CSA5-1透明178200137101
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
18865255CSA5-2スモーク178200137101
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
18865264CSA6-1透明1202009687
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
18865273CSA6-2スモーク1202009687
オープン
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18865264
2019-08-27
用途: カタログをスタンドさせるため。
徳三寺

2分割組立になっており、接続のツメの強度が不足している。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする