ノーブランド
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径9Φmm
材質
SUS316
外径公差(mm)
+0~+0.036
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~600
601~700
701~800
801~900
901~1000
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18693097
-
9
20~100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693106
-
9
101~200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693115
-
9
201~300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693124
-
9
301~400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693133
-
9
401~500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693142
-
9
501~600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693158
-
9
601~700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693167
-
9
701~800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693176
-
9
801~900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693185
-
9
901~1000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください