ノーブランド
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径10.8Φmm
材質
SUS316
外径公差(mm)
+0~+0.036
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~600
601~700
701~800
801~900
901~1000
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18693298
-
10.8
20~100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693307
-
10.8
101~200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693316
-
10.8
201~300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693325
-
10.8
301~400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693334
-
10.8
401~500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693343
-
10.8
501~600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693352
-
10.8
601~700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693368
-
10.8
701~800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693377
-
10.8
801~900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693386
-
10.8
901~1000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください