ノーブランド
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径12Φmm
(1件のレビュー)
材質
SUS316
外径公差(mm)
+0~+0.043
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~600
601~700
701~800
801~900
901~1000
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18693395
-
12
20~100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693404
-
12
101~200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693413
-
12
201~300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693422
-
12
301~400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693438
-
12
401~500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693447
-
12
501~600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693456
-
12
601~700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693465
-
12
701~800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693474
-
12
801~900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693483
-
12
901~1000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください