【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径14.6Φmm

【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径14.6Φmm - ノーブランド
(1件のレビュー)
材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.043サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18693693-14.620~100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693702-14.6101~200
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693718-14.6201~300
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693727-14.6301~400
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693736-14.6401~500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693745-14.6501~600
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693754-14.6601~700
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693763-14.6701~800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693772-14.6801~900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693788-14.6901~1000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18693718
2019-06-12
用途: 電気分解 電極
農・林・水産業

電解次亜水を作るときの電極に使用しました、これにボルトをTIG溶接し電極作成しました。
304や炭素電極では僅かですが、腐食が見られましたが、316は今の所は大丈夫のようです、手頃な価格で自作出来てよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3580:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする