ノーブランド
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径15Φmm
材質
SUS316
外径公差(mm)
+0~+0.043
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18693797
-
15
20~40
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693806
-
15
41~60
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693815
-
15
61~80
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693824
-
15
81~100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693833
-
15
101~120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693842
-
15
121~140
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693858
-
15
141~160
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693867
-
15
161~180
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693876
-
15
181~200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693885
-
15
201~220
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693894
-
15
221~240
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693903
-
15
241~260
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693912
-
15
261~280
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693928
-
15
281~300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693937
-
15
301~320
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693946
-
15
321~340
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693955
-
15
341~360
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693964
-
15
361~380
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693973
-
15
381~400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693982
-
15
401~420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18693998
-
15
421~440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694007
-
15
441~460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694016
-
15
461~480
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694025
-
15
481~500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694034
-
15
501~520
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694043
-
15
521~540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694052
-
15
541~560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694068
-
15
561~580
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694077
-
15
581~600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694086
-
15
601~620
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694095
-
15
621~640
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694104
-
15
641~660
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694113
-
15
661~680
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694122
-
15
681~700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694138
-
15
701~720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694147
-
15
721~740
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694156
-
15
741~760
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694165
-
15
761~780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694174
-
15
781~800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694183
-
15
801~820
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694192
-
15
821~840
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694208
-
15
841~860
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694217
-
15
861~880
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694226
-
15
881~900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694235
-
15
901~920
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694244
-
15
921~940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694253
-
15
941~960
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694262
-
15
961~980
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694278
-
15
981~1000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください