ノーブランド
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径16Φmm
材質
SUS316
外径公差(mm)
+0~+0.043
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
全49種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20~40
41~60
61~80
81~100
101~120
121~140
141~160
161~180
181~200
201~220
221~240
241~260
261~280
281~300
301~320
321~340
341~360
361~380
381~400
401~420
421~440
441~460
461~480
481~500
501~520
521~540
541~560
561~580
581~600
601~620
621~640
641~660
661~680
681~700
701~720
721~740
741~760
761~780
781~800
801~820
821~840
841~860
861~880
881~900
901~920
921~940
941~960
961~980
981~1000
49種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18694287
-
16
20~40
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694296
-
16
41~60
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694305
-
16
61~80
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694314
-
16
81~100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694323
-
16
101~120
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694332
-
16
121~140
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694348
-
16
141~160
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694357
-
16
161~180
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694366
-
16
181~200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694375
-
16
201~220
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694384
-
16
221~240
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694393
-
16
241~260
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694402
-
16
261~280
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694418
-
16
281~300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694427
-
16
301~320
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694436
-
16
321~340
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694445
-
16
341~360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694454
-
16
361~380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694463
-
16
381~400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694472
-
16
401~420
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694488
-
16
421~440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694497
-
16
441~460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694506
-
16
461~480
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694515
-
16
481~500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694524
-
16
501~520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694533
-
16
521~540
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694542
-
16
541~560
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694558
-
16
561~580
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694567
-
16
581~600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694576
-
16
601~620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694585
-
16
621~640
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694594
-
16
641~660
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694603
-
16
661~680
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694612
-
16
681~700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694628
-
16
701~720
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694637
-
16
721~740
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694646
-
16
741~760
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694655
-
16
761~780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694664
-
16
781~800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694673
-
16
801~820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694682
-
16
821~840
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694698
-
16
841~860
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694707
-
16
861~880
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694716
-
16
881~900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694725
-
16
901~920
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694734
-
16
921~940
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694743
-
16
941~960
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694752
-
16
961~980
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18694768
-
16
981~1000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください