ノーブランド
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径21.9Φmm
材質
SUS316
外径公差(mm)
+0~+0.052
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18696737
-
21.9
20~40
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18696746
-
21.9
41~60
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18696755
-
21.9
61~80
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18696764
-
21.9
81~100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18696773
-
21.9
101~120
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18696782
-
21.9
121~140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18696798
-
21.9
141~160
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18696807
-
21.9
161~180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18696816
-
21.9
181~200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18696825
-
21.9
201~220
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18696834
-
21.9
221~240
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18696843
-
21.9
241~260
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18696852
-
21.9
261~280
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18696868
-
21.9
281~300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18696877
-
21.9
301~320
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18696886
-
21.9
321~340
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18696895
-
21.9
341~360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18696904
-
21.9
361~380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18696913
-
21.9
381~400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18696922
-
21.9
401~420
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18696938
-
21.9
421~440
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18696947
-
21.9
441~460
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18696956
-
21.9
461~480
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18696965
-
21.9
481~500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18696974
-
21.9
501~520
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18696983
-
21.9
521~540
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18696992
-
21.9
541~560
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18697008
-
21.9
561~580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18697017
-
21.9
581~600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18697026
-
21.9
601~620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18697035
-
21.9
621~640
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18697044
-
21.9
641~660
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18697053
-
21.9
661~680
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18697062
-
21.9
681~700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18697078
-
21.9
701~720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18697087
-
21.9
721~740
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18697096
-
21.9
741~760
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18697105
-
21.9
761~780
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18697114
-
21.9
781~800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18697123
-
21.9
801~820
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18697132
-
21.9
821~840
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18697148
-
21.9
841~860
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18697157
-
21.9
861~880
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18697166
-
21.9
881~900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18697175
-
21.9
901~920
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18697184
-
21.9
921~940
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18697193
-
21.9
941~960
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18697202
-
21.9
961~980
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18697218
-
21.9
981~1000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください