光
プレート
取付方式
テープ付
仕様
テープ付
仕上
腐食エッチング
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18524677
FS49-1
押 PUSH
ステンレスSUS304ヘアライン
¥
2,080
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
18524686
FS49-2
引 PULL
ステンレスSUS304ヘアライン
¥
2,080
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
18524652
FS47-1
押 PUSH
ステンレスSUS304ヘアライン、(外枠)真鍮金色メッキ
¥
3,250
取扱い終了
18524668
FS47-2
引 PULL
ステンレスSUS304ヘアライン、(外枠)真鍮金色メッキ
¥
3,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください