プレート

プレート - 光プレート - 光プレート - 光プレート - 光
(7件のレビュー)
取付方式テープ付材質ステンレスSUS304鏡面仕様テープ付寸法(mm)40×40×0.8質量(g)9.5仕上腐食エッチング内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18524695KS448-1押 PUSH
840
699
769(税込)
当日出荷
18524704KS448-2引 PULL
840
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18524695
2025-10-30
用途: 会社の正面扉用
建設業・工事業

来客用にわかりやすくするために購入。扉の縁ががシルバーなのでそこに貼り付けました。見やすく、しっかり貼れて剥がれません。色合いも良かったです。

対象商品 : 18524695
2022-03-04
用途: 会議室のガラスドア
建設業・工事業

ステンレス製で高級感もあり、大きさもちょうどよく文字もはっきり見えて素晴らしい商品でした。

対象商品 : 18524695
2020-08-17
用途: 経年劣化で脱落したエントランスのプレートの交換
教育・研究機関

値段の割に高級感がある。剥離紙を剥がすだけで簡単に貼れた。

対象商品 : 18524695
2020-02-12
用途: 風除室ドアー
川人事務所建設業・工事業

ドアーに良くマッチしてお客様にも喜ばれてます。満足してます。

対象商品 : 18524695
2018-02-28
用途: M/S入口に設置
三栄管工業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

サイズもぴったりできれいに設置出来て良かったです。

対象商品 : 18524695
2017-10-05
用途: マンションの扉
サービス業

目立って良いと思う。
デザインもシンプルで良い。
貼るのが少し難しい。

対象商品 : 18524704
2017-12-18
用途: ドア
カーネットワークマキト自動車・二輪車・自転車関連業

引きドアか押しドアかが分かりづらく目印に使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする