光
用途別サイン
(2件のレビュー)
取付方式
テープ付
材質
ステンレスSUS304
仕様
ヘアライン、テープ付
寸法(mm)
60×60×1
質量(g)
26.8
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18524783
FS636-1
押 PUSH
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
18524792
FS636-2
引 PULL
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください