曜日別特売

用途別サイン

用途別サイン - 光用途別サイン - 光
取付方式テープ付材質ステンレスSUS304仕様鏡面仕上げ、テープ付寸法(mm)60×60×1質量(g)28内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18524808KS646-1押 PUSH
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18524817KS646-2引 PULL
1,950
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする