光
プレート
材質
アクリルマット板ブラウン
仕様
カットシート貼(ベージュ)
幅(mm)
200
高さ(mm)
305
質量(g)
157
奥行(mm)
11
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18524853
CL3220-1
(表)OPEN、(裏)CLOSED
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
18524862
CL3220-2
(表)営業中、(裏)準備中
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18524878
CL3220-3
(表)営業中(裏)本日は終了しました
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください