曜日別特売

プレート

プレート - 光プレート - 光プレート - 光
材質アクリルマット板グレー仕様カットシート貼(パールグレー)幅(mm)200高さ(mm)305質量(g)157奥行(mm)11内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18524887CL3224-1(表)OPEN、(裏)CLOSED
3,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
18524896CL3224-2(表)営業中、(裏)準備中
3,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
18524905CL3224-3(表)営業中(裏)本日は終了しました
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする