曜日別特売

プレート

プレート - 光プレート - 光プレート - 光プレート - 光プレート - 光プレート - 光プレート - 光プレート - 光
(1件のレビュー)

和のお店にピッタリな表裏両面表示のプレートです
吊り下げ用ひも付きの木製標示プレートです

材質仕様吊り下げ用紐付、両面奥行(mm)10内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18525027H4900-1営業中-準備中90300120
2,820
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
18525036H4900-2仕度中-商い中90300120
2,820
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
18525045H4900-3営業中-本日は終了しました90300120
2,820
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
18525054H4900-7準備中-いらっしゃいませ営業中90300120
2,820
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
86266854H4900-4本日定休日-明日は休ませて戴きます90300120
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
86266863H4900-5只今営業中-只今準備中90300120
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
86266872H4900-6いらっしゃいませ営業中-本日は閉店しました90300120
オープン
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
86266897H5900-3大小ご宴会承ります-忘年会新年会ご予約承ります100450198
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
86266906H490-N無地(両面)90300120
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
86266888H5900-1準備中-いらっしゃいませ営業中100450198
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18525027
2025-02-04
用途: 店の外のメニューの下
グリル彌兵衛

すごく大きさも字体も気に入って、重みもあり風吹いても問題なさそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする