光
プレート
材質
焼杉(文字はシナベニア切文字)
奥行(mm)
16
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18525088
H780-1
準備中-営業中
78
330
100
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
18525097
H780-2
仕度中-商い中
78
330
100
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
18525063
H758-1
準備中-営業中
210
75
52
¥
2,000
取扱い終了
18525072
H759-1
営業中 open-closed
210
250
133
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください