曜日別特売

専用デジマチック マイクロメータMDC

専用デジマチック マイクロメータMDC - Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータMDC - Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータMDC - Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータMDC - Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータMDC - Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータMDC - Mitutoyo(ミツトヨ)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
滑り止め形状(凸形状)を採用
プラスチック部品に耐油性素材採用
統計的工程管理システムや計測システムに対応
測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

仕様
測定データワイヤレスシステム
U-WAVE-TM送信ユニット:(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623
U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627
U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
適応アクセサリ
●出力スイッチ付接続ケーブル
1 m:No.05CZA662
2 m:No.05CZA663
●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B
●U-WAVE-T専用接続ケーブル
No.02AZD790B
160mm、フットスイッチ用:No.02AZE140B
最小表示量(mm)0.001シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)測定力(N)5~10平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ出力機能測定データ出力機能あり電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全40種類を絞り込む
測定範囲(mm)
内容量
40種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
付属品
質量(g)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18483447MDC-125MX1台100~125基準棒1本、スパナ(No.301336)1個60010016.7
42,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
18483456MDC-150MX1台125~150基準棒1本、スパナ(No.301336)1個74012518.8
45,800
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
18483465MDC-175MX1台150~175基準棒1本、スパナ(No.301336)1個80015019.1
49,700
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18483474MDC-200MX1台175~200基準棒1本、スパナ(No.301336)1個97017518.2
53,600
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18483483MDC-225MX1台200~225基準棒1本、スパナ(No.301336)1個111020016.8
57,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
18483492MDC-250MX1台225~250基準棒1本、スパナ(No.301336)1個127022518
61,500
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
18483508MDC-275MX1台250~275基準棒1本、スパナ(No.301336)1個137025018
65,300
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
18483517MDC-300MX1台275~300基準棒1本、スパナ(No.301336)1個159027518
69,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
57656987MDC-125MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台100~125基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付60010016.7
49,550
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57656996MDC-150MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台125~150基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付74012518.8
53,350
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57657005MDC-175MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台150~175基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付80015019.1
57,250
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57657014MDC-200MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台175~200基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付97017518.2
61,150
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57657023MDC-225MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台200~225基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付111020016.8
65,150
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57657032MDC-250MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台225~250基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付127022518
69,050
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57657048MDC-275MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台250~275基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付137025018
72,850
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57657057MDC-300MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台275~300基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付159027518
76,850
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40590997MDC-125MX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台100~125基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付60010016.7
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591006MDC-150MX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台125~150基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付74012518.8
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591015MDC-175MX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台150~175基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付80015019.1
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591024MDC-200MX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台175~200基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付97017518.2
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591033MDC-225MX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台200~225基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付111020016.8
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591049MDC-250MX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台225~250基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付127022518
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591058MDC-275MX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台250~275基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付137025018
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591067MDC-300MX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台275~300基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付159027518
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75199819MDC-125MX(JCSS校正証明書付)1セット100~125基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付60010016.7
50,550
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201894MDC-150MX(JCSS校正証明書付)1セット125~150基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付74012518.8
54,350
53,980
59,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201903MDC-250MX(JCSS校正証明書付)1セット225~250基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付127022518
70,050
69,980
76,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201919MDC-275MX(JCSS校正証明書付)1セット250~275基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付137025018
73,850
72,980
80,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201928MDC-300MX(JCSS校正証明書付)1セット275~300基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付159027518
77,850
75,980
83,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75202393MDC-225MX(JCSS校正証明書付)1セット200~225基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付111020016.8
66,150
64,980
71,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75203188MDC-200MX(JCSS校正証明書付)1セット175~200基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付97017518.2
62,150
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75203197MDC-175MX(JCSS校正証明書付)1セット150~175基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付80015019.1
58,250
57,980
63,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50793997MDC-125MX(英語版一般校正証明書付)1セット100~125基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付60010016.7
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794006MDC-150MX(英語版一般校正証明書付)1セット125~150基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付74012518.8
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794015MDC-175MX(英語版一般校正証明書付)1セット150~175基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付80015019.1
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794024MDC-200MX(英語版一般校正証明書付)1セット175~200基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付97017518.2
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794040MDC-225MX(英語版一般校正証明書付)1セット200~225基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付111020016.8
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794049MDC-250MX(英語版一般校正証明書付)1セット225~250基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付127022518
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794058MDC-275MX(英語版一般校正証明書付)1セット250~275基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付137025018
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794067MDC-300MX(英語版一般校正証明書付)1セット275~300基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付159027518
オープン
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする