164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN

164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN - Mitutoyo(ミツトヨ)164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN - Mitutoyo(ミツトヨ)164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN - Mitutoyo(ミツトヨ)164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN - Mitutoyo(ミツトヨ)164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN - Mitutoyo(ミツトヨ)164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN - Mitutoyo(ミツトヨ)164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN - Mitutoyo(ミツトヨ)164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN - Mitutoyo(ミツトヨ)
(1件のレビュー)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
デジタル表示・出力付
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます

測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
全28種類を絞り込む
先端形状
ステム形状
内容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
先端形状
ステム形状
校正証明書
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18483526MHN1-25MX1台-平面(測定面超硬合金チップ付)ストレート-
25,30021,980
21,980
24,178(税込)
当日出荷
18483535MHN1-25MX(IP65)1台-平面(測定面超硬合金チップ付)ストレート-
25,30021,980
21,980
24,178(税込)
当日出荷
18483544MHN1-25MXN(IP65)1台-平面(回転防止装置付き)ストレート-
26,20024,980
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
18483553MHN2-25MX1台-平面(測定面超硬合金チップ付)ナット付-
26,10021,980
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18483562MHN2-25MX(IP65)1台-平面(測定面超硬合金チップ付)ナット付-
26,10021,980
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
18483578MHN3-25MX1台-球面(SR4)(測定面超硬合金チップ付き)ストレート-
26,30021,980
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18483587MHN3-25MX(IP65)1台-球面(SR4)(測定面超硬合金チップ付き)ストレート-
26,30025,980
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
18483596MHN4-25MX1台-球面(SR4)(測定面超硬合金チップ付き)ナット付-
26,80021,980
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
18483605MHN4-25MX(IP65)1台-球面(SR4)(測定面超硬合金チップ付き)ナット付-
26,80025,980
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57657066MHN1-25MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-平面(測定面超硬合金チップ付)ストレート一般校正
32,65029,980
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57657075MHN1-25MX(IP65)(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-平面(測定面超硬合金チップ付)ストレート一般校正
32,65029,980
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57657093MHN2-25MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-平面(測定面超硬合金チップ付)ナット付一般校正
33,45029,980
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57657102MHN2-25MX(IP65)(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-平面(測定面超硬合金チップ付)ナット付一般校正
33,45029,980
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40312686MHN1-25MXN(IP65)(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-平面(回転防止装置付き)ストレート一般校正
32,05030,980
30,980
34,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40312695MHN3-25MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-球面(SR4)(測定面超硬合金チップ付き)ストレート一般校正
33,65029,980
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40312704MHN3-25MX(IP65)(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-球面(SR4)(測定面超硬合金チップ付き)ストレート一般校正
33,65029,980
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40312713MHN4-25MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-球面(SR4)(測定面超硬合金チップ付き)ナット付一般校正
34,15028,980
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40312729MHN4-25MX(IP65)(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-球面(SR4)(測定面超硬合金チップ付き)ナット付一般校正
34,15029,980
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75199855MHN1-25MX(JCSS校正証明書付)1セット-平面(測定面超硬合金チップ付)ストレートJCSS校正証明書
33,65032,980
32,980
36,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75202366MHN1-25MX(IP65)(JCSS校正証明書付)1セット-平面(測定面超硬合金チップ付)ストレートJCSS校正証明書
33,65032,980
32,980
36,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75202375MHN2-25MX(IP65)(JCSS校正証明書付)1セット-平面(測定面超硬合金チップ付)ナット付JCSS校正証明書
34,45032,980
32,980
36,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75203206MHN2-25MX(JCSS校正証明書付)1セット-平面(測定面超硬合金チップ付)ナット付JCSS校正証明書
34,45032,980
32,980
36,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19659836MHN1-25MX(IP65)【ワケあり】1台※理由あり(未使用・未開封)平面(測定面超硬合金チップ付)ストレート-
25,30021,980
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
57657084MHN1-25MXN(IP65)(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-平面
(回転防止装置付)
ストレート一般校正
25,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57657118MHN3-25MX(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-球面(SR4)(測定面
超硬合金チップ付)
ストレート一般校正
26,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57657127MHN3-25MX(IP65)(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-球面(SR4)(測定面
超硬合金チップ付)
ストレート一般校正
26,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57657136MHN4-25MX(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-球面(SR4)(測定面
超硬合金チップ付)
ナット付一般校正
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57657145MHN4-25MX(IP65)(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-球面(SR4)(測定面
超硬合金チップ付)
ナット付一般校正
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57657084MHN1-25MXN(IP65)(校正書・トレーサビリティ体系図付)40312686MHN1-25MXN(IP65)(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)MHN1-25MXN(IP65)(校正書・トレーサビリティ体系図付) 164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN Mitutoyo(ミツトヨ) 40312686164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHNMitutoyo(ミツトヨ)1台
30,980
税込34,078
注文コードが変更になりました
57657118MHN3-25MX(校正書・トレーサビリティ体系図付)40312695MHN3-25MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)MHN3-25MX(校正書・トレーサビリティ体系図付) 164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN Mitutoyo(ミツトヨ) 40312695164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHNMitutoyo(ミツトヨ)1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
57657127MHN3-25MX(IP65)(校正書・トレーサビリティ体系図付)40312704MHN3-25MX(IP65)(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)MHN3-25MX(IP65)(校正書・トレーサビリティ体系図付) 164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN Mitutoyo(ミツトヨ) 40312704164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHNMitutoyo(ミツトヨ)1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
57657136MHN4-25MX(校正書・トレーサビリティ体系図付)40312713MHN4-25MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)MHN4-25MX(校正書・トレーサビリティ体系図付) 164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN Mitutoyo(ミツトヨ) 40312713164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHNMitutoyo(ミツトヨ)1台
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
57657145MHN4-25MX(IP65)(校正書・トレーサビリティ体系図付)40312729MHN4-25MX(IP65)(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)MHN4-25MX(IP65)(校正書・トレーサビリティ体系図付) 164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN Mitutoyo(ミツトヨ) 40312729164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHNMitutoyo(ミツトヨ)1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18483535
2020-01-29
用途: 治具として
M&E技術

水がかかる場所に使用する寸法決定用の治具として使用しています。
安く購入できて有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする