曜日別特売

専用デジマチック マイクロメータOMC

専用デジマチック マイクロメータOMC - Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータOMC - Mitutoyo(ミツトヨ)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることが可能
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付
保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロ
定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

最小表示量(mm)0.001
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
替アンビル数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18483614OMC-150MX1台0~1506
74,300
64,980
71,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
40312738OMC-150MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~1506
80,150
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591076OMC-150MX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~1506
オープン
69,980
76,978(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794076OMC-150MX(英語版一般校正証明書付)1セット0~1506
オープン
73,980
81,378(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57657154OMC-150MX(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~1505
62,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18483623OMC-300MX1台150~3006
71,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57657154OMC-150MX(校正書・トレーサビリティ体系図付)40312738OMC-150MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)OMC-150MX(校正書・トレーサビリティ体系図付) 専用デジマチック マイクロメータOMC Mitutoyo(ミツトヨ) 40312738専用デジマチック マイクロメータOMCMitutoyo(ミツトヨ)1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする