曜日別特売

【オーダー】六角棒(SUS303)対辺19mm

【オーダー】六角棒(SUS303)対辺19mm - ノーブランド
材質ステンレス(SUS303)形状六角棒サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18699293-1920~100
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18699302-19101~200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18699318-19201~300
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18699327-19301~400
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18699336-19401~500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18699345-19501~600
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18699354-19601~700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18699363-19701~800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18699372-19801~900
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18699388-19901~1000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4126:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする