曜日別特売

【オーダー】六角棒(SUS316)対辺22mm

【オーダー】六角棒(SUS316)対辺22mm - ノーブランド
材質SUS316タイプ六角棒サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18705882-2220~100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18705898-22101~200
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18705907-22201~300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18705916-22301~400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18705925-22401~500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18705934-22501~600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18705943-22601~700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18705952-22701~800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18705968-22801~900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18705977-22901~1000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3251:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする