ノーブランド
【オーダー】六角棒(SUS316L 酸洗)対辺24mm
材質
SUS316L 酸洗
タイプ
六角棒
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18712112
-
24
20~100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18712128
-
24
101~200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18712137
-
24
201~300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18712146
-
24
301~400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18712155
-
24
401~500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18712164
-
24
501~600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18712173
-
24
601~700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18712182
-
24
701~800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18712198
-
24
801~900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18712207
-
24
901~1000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください