ウェイングインジケーター

ウェイングインジケーター - A&Dウェイングインジケーター - A&Dウェイングインジケーター - A&Dウェイングインジケーター - A&D

AD-4401の後継機種。基本機能はAD-4401と同じ
コンパクトなボディーに高性能A/Dコンバータと、汎用性の高い機能を備えたウェイングインジケータ
切り出し制御や選別計量の機能を持ちホッパー/パッカーからチェックスケールまで多用途に対応
計量シーケンスや通信機能を充実
重量変化に敏感に対応
小型DINサイズ
多彩な計量モード
サブ表示部で定量、累計重量、累計回数等の表示が可能
デジタルスパン機能
自動積算機能
ファジー自動落差補正機能
補投入機能

表示部
・メイン表示部
蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm
正味もしくは総重量(切替)
単位表示(g、kg、t)
・サブ表示部
蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント8桁、文字高7mm
総重量、正味、風袋、定量(基準値)累計重量、累計回数(1点選択)
・状態表示部
蛍光表示管(オレンジ)、-マーク表示、14個
温度係数
ゼロ点:±0.2μV/ +0.008% of Dead Load)/℃ Typ.
スパン:±0.0008%/℃ Typ.
印加電圧(V)
ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付き
350Ωロードセルは8個まで接続可能
入出力
外部入出力:
・コントロールI/O
入力6点選択(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動)
出力8点選択(オープンコレクタ出力)
・標準シリアル出力:
カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)
・セットポイント入力(BCD)
デジタルスイッチ及びAD4401-06(セットポイントユニット)接続用
入力感度0.3μV/d以上(d=最小目盛)トラスコ品番855-8522電圧最大計測電圧:32mV(3.2mV/V)電源AC100V~240V(50/60Hz)内部分解能(G)999,999d外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×197使用温湿度範囲-10℃~40℃ / 20~85%R.H (ただし結露しないこと)変換方式A/D変換方式:ΔΣ方式防水仕様防塵・防水仕様:パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01% of F.S.サンプリング速度100回/secゼロ調整範囲0mV~20mV内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18497736AD-4401A
95,000
77,980
85,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする