曜日別特売

エンジン刈払機26(cm3) (両手)

エンジン刈払機26(cm3) (両手) - BIGM(丸山製作所)
(1件のレビュー)

ナイロンコードもOKな26CC・Rスタート

ハンドル形状両手ハンドル燃料タンク容量(L)0.55付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.2スタート方式Rスタートエンジン総排気量(cm3)26運転時間(分)(満タン)約90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18498682BC263RS
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18498682
2017-09-08
用途: 畑の草払い
農・林・水産業

軽くて作業しやすく、レバーも扱いやすい作業に合わせてレバーがつかえた。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする