曜日別特売
モノタロウ

マグネットホルダー スイッチ付

マグネットホルダー スイッチ付 - モノタロウ
(12件のレビュー)

取り外しに便利なON/OFFスイッチ付。

用途溶接、組立の仮止めに。吸着力(N)132質量(g)475寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)190×150×35内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※磁力により悪影響を受ける機械等には絶対に近づけないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18500292190
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1850029219066125737-190 マグネットホルダー 溶接用 スイッチ付 モノタロウ 66125737マグネットホルダー 溶接用 スイッチ付モノタロウ1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18500292
2022-05-07
用途: 溶接作業

サイズ的にはちょうどよい大きさだったのですがもう少し吸着力が強ければと思いました、コスト的にはこのようなものかなと思ってもいます。

対象商品 : 18500292
2022-06-10
用途: 溶接作業時
その他業種

溶接作業時の作業効率アップのために購入しました。磁力がもう少し欲しいです。

対象商品 : 18500292
2020-07-13
用途: 主に溶接作業の仮止め
株式会社山本製作所

スイッチがあるので、余計な鉄粉が付きにくいので重宝してます。

対象商品 : 18500292
2019-04-16
用途: 鉄骨加工時の仮組作業
建設業・工事業

作業性も良く、凄く使いやすいです。また購入したいと思います。

2020-10-09
用途: 製缶の仮組み
建設業・工事業

磁力が弱すぎて使い物にならない。 値段も高いし、ハズレ商品である。溶接時の仮組みには全く使えない。残念でした。

4が参考にしています
対象商品 : 18500292
2019-12-12
用途: 溶接作業時
製造業

磁力は少し弱いかなという印象。
ただ価格を考えれば充分満足。

1が参考にしています
対象商品 : 18500292
2019-05-04
用途: 溶接時の固定
有限会社 浪江鉄工所建設業・工事業

溶接時の固定に使用、型紙等のポンチング使用での固定に使用。もう少し磁力が強いと良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 18500292
2021-03-15
用途: 溶接時
自動車・二輪車・自転車関連業

思ってたより大きかったのはいいとして
想像以上に固定力が弱い

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする