B用バッテリー充電器ケーブル
「B型バッテリー充電器」用の電源コードです。
AC100V用です。
- 用途
- B用バッテリー充電器用 AC100V用専用ケーブル
- 仕様
- 125V-7A×1.8m プラグタイプ 平型2P
- その他
- 関連商品:B用バッテリー充電器(AC100V用ケーブル付き)、B用バッテリー(充電器:B用バッテリー充電器をご使用ください)
- 内容量
- 1本
注意
※B用バッテリー充電器の電源以外の目的ではご使用いただけません。※分解・改造をしないでください。
※使用温度(0℃~40℃)を超える環境で使用しないでください。
※100Vコンセントへの接続には十分お気をつけください。電解液などで作業服や作業手袋が濡れている場合も含め感電には十分気を付けてください。
※ご使用の際は、ゴム手袋、絶縁靴(ゴム底靴)、保護メガネなどの保護具を着用願います。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
溶接用品 の新着商品
カテゴリ






















