セキスイ
セキスイ ザルカゴ(ポリエチレン)
洗浄機対応
材質
ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)
0~80
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(L)
内径(mm)
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18776652
#30
ピンク
30
443
510×280
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
18776668
#30
イエロー
30
443
510×280
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
16455748
NKZ30
ブルー
30
443
510×280
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
16455757
NKZ35
ブルー
35
503
550×210
¥
4,440
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください