曜日別特売

カップ用スリーブ 8・12オンス共用

カップ用スリーブ 8・12オンス共用 - 水野産業カップ用スリーブ 8・12オンス共用 - 水野産業カップ用スリーブ 8・12オンス共用 - 水野産業
(3件のレビュー)

切り込みが3ヶ所ありますのでサイズを3段階に調節できます。
セット時参考サイズ(mm)
【S】上径約70、下径約65
【M】上径約75、下径約70
【L】上径約80、下径約75

入数100本体寸法(全長×高さ)(mm)280×68再生材使用率(%)80TKG品番9-0984-0801TKG品番(2017)6-0871-0501再生材使用使用内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18779583188048
1,450
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18779583
2021-05-08
用途: カフェにてコーヒーテイクアウト時に使用
ワーク&ライフコミュニケーションサービス業

これはカップに応じてサイズを変えることが出来るタイプなのですが、260mlのホットのカップにSサイズに組み立てて使用してみましたが、あまりカップに沿わないので、リピはありません。もう少し改良していただきたいです。

対象商品 : 18779583
2020-10-13
用途: コーヒーカップの断熱材
製造業

カップに色がフィットしてよかったです。
ロゴも入れれそうないいサイズでした。

対象商品 : 18779583
2017-12-21
用途: テイクアウト用に
レストランココンダ

カップにぴったりサイズでよかった。お客様に喜ばれた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする