SDビストロ 仕切付 本体

SDビストロ  仕切付 本体 - 中央化学SDビストロ  仕切付 本体 - 中央化学SDビストロ  仕切付 本体 - 中央化学SDビストロ  仕切付 本体 - 中央化学SDビストロ  仕切付 本体 - 中央化学SDビストロ  仕切付 本体 - 中央化学SDビストロ  仕切付 本体 - 中央化学SDビストロ  仕切付 本体 - 中央化学

ビストロシリーズ
新素材(SD)を使用した容器なので、断熱性・耐熱性・耐油性に優れ、テイクアウト・デリバリーに最適の容器です。
蓋は耐熱性・耐油性・透明性に優れており、内嵌合なので汁ものも漏れにくくなっています。

寸法(mm)240×180×50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
電子レンジ
材質
耐熱温度(℃)
容量(mL)
寸法(mm)
室数
種別
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18779827M24-181袋(50枚)-本体130℃、蓋110℃260・230・10240×180×503-6-0874-18019-0994-1101
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18779836M24-181袋(50枚)SD本体130℃、蓋110℃260・230・10240×180×502-6-0874-18029-0994-1102
3,170
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
33211615M24-181ケース(50枚×9袋)SD--240×180×503-本体--
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする