曜日別特売

バーキュート 衛生管理用たわし

バーキュート 衛生管理用たわし - バーテックバーキュート 衛生管理用たわし - バーテックバーキュート 衛生管理用たわし - バーテックバーキュート 衛生管理用たわし - バーテックバーキュート 衛生管理用たわし - バーテックバーキュート 衛生管理用たわし - バーテックバーキュート 衛生管理用たわし - バーテックバーキュート 衛生管理用たわし - バーテック
(1件のレビュー)

ブラシ線材にはPBT(ポリエステル)を採用し、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
特殊構造により脱毛しにくく、耐熱130℃の耐熱設計。
常に水まわりで使用される製品だからこそ金属部はステンレスを採用。

材質毛/PBT、芯線材/ステンレス耐熱温度(℃)130繰り返し・詰め替え対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
タイプ
サイズ
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187812976280510190×150×H50170ハードL6-1159-0801
1,430
1,198
1,318(税込)
当日出荷
187813066280520190×150×H50170ハードL6-1159-0802
1,430
1,198
1,318(税込)
当日出荷
187813156280710180×140×H40150ソフトM6-1159-0901
1,330
949
1,044(税込)
当日出荷
187813246280720180×140×H40150ソフトM6-1159-0902
1,330
949
1,044(税込)
当日出荷
187813336280610180×140×H40150ハードM6-1159-1001
1,330
949
1,044(税込)
当日出荷
187813426280620180×140×H40150ハードM6-1159-1002
1,330
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18781342
2022-11-19
用途: 籠等洗浄用

製造で使用する籠等汚れがこびり付いて洗浄しても取れにくい時に便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする