曜日別特売

ウインドーネット スライドドア用

ウインドーネット スライドドア用 - Meltec(大自工業)ウインドーネット スライドドア用 - Meltec(大自工業)ウインドーネット スライドドア用 - Meltec(大自工業)ウインドーネット スライドドア用 - Meltec(大自工業)ウインドーネット スライドドア用 - Meltec(大自工業)ウインドーネット スライドドア用 - Meltec(大自工業)ウインドーネット スライドドア用 - Meltec(大自工業)ウインドーネット スライドドア用 - Meltec(大自工業)
(4件のレビュー)

自然の風を楽しむ!
虫が入らないので、アウトドア、レジャーの休憩に最適!

質量(g)170寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約770(H)×1100(W)内容量1個
注意
※本製品は多少色落ちする事がありますので、雨水等に濡れないようご使用してください。また、他の物と洗濯はお避けください。
※運転席、助手席の窓に取り付けて走行することは、道路交通法により禁止されています。
※トラック等、車種によっては取付けが出来ない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18501482WP-32
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18501482
2024-02-15
用途: 車中泊用
製造業

Nbox(JF5)用に購入 隙間無くピタッとつきました これで車中泊も虫に悩まされる事無く涼しく過ごせそうです とても満足してます

対象商品 : 18501482
2021-05-27
用途: 車中泊
農・林・水産業

釣りに行くときの仮眠用に購入しました。まだ暑くないので本格活用できてませんが、車への装着、取り外しは簡単にでき、使用後は折りたたんでコンパクトに収納できるため便利に使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 18501482
2021-09-03
用途: 現場作業の夏場駐車時
山中秀運送運輸・通信業

もう少しサイズが大きい商品が有ればと思います。軽バンに使用ですが、高さがプラス15cm有れば、再購入したいと感じます

2019-08-06
用途: 家族旅行
その他業種

取り付けも簡単で、サービスエリアで夜仮眠をとる時、自然の風が入ってきて、ゆっくり休めました。
とても便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする