シロクマ
ステン消火器フックB形
(1件のレビュー)
ステンレス製で高級感があり丈夫です。
用途
消火器壁掛け用のフックです
種類
フック型
付属品
取付用ビス4本
材質
ステンレス+エストラマー
タイプ
B形
全幅(mm)
66
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18634963
FEX-1
125
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
18634972
FEX-1
95
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください