シロクマ
ステン消火器フックスリム形
(1件のレビュー)
ステンレス製で高級感があり丈夫です。
用途
消火器壁掛け用のフックです
種類
フック型
付属品
取付用ビス4本
材質
ステンレス+エストラマー
タイプ
スリム形
全幅(mm)
66
全高(mm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18634988
FEX-2
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください