曜日別特売

ステン消火器フックU形

ステン消火器フックU形 - シロクマステン消火器フックU形 - シロクマステン消火器フックU形 - シロクマ

ステンレス製で高級感があり丈夫です。

用途消火器壁掛け用のフックです種類フック型付属品取付用ビス4本材質ステンレス+エストラマータイプU形全幅(mm)66全高(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18634997FEX-3
1,950
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする