曜日別特売

チップ DCGT

チップ DCGT - NTKカッティングツールズ
(1件のレビュー)
形状ひし形55°厚さT(mm)3.97逃げ角(度)7内接円(inch)9.525内容量1ケース(10個)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円(inch)
厚さT(mm)
コーナーR(mm)
材質
ブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18535712DCGT11T300FNAM3TM49.5253.970.03PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)AM3
20,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
18535728DCGT11T301MFNAM3TM49.5253.970.08PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)AM3
20,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
18535737DCGT11T301MFNAM3QM39.5253.970.08PVDコーテッド微粒子超硬(QM3)AM3
20,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
18535746DCGT11T302MFNAM3TM49.5253.970.18PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)AM3
20,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18535755DCGT11T304MFNAM3TM49.5253.970.38PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)AM3
20,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
18535764DCGT11T301MAMXTM49.5253.970.08PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)AMX
23,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18535773DCGT11T302MAMXTM49.5253.970.18PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)AMX
23,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18535782DCGT11T304MAMXTM49.5253.970.38PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)AMX
23,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18535798DCGT11T300RSTM49.5253.970.03PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)S
23,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18535807DCGT11T301MRSTM49.5253.970.08PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)S
23,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
18535816DCGT11T302MRSTM49.5253.970.18PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)S
23,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18535825DCGT11T304MRSTM49.5253.970.38PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)S
23,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18535834DCGT11T300RU1TM49.5253.970.03PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)U1
23,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18535843DCGT11T301RU1TM49.5253.970.1PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)U1
23,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18535852DCGT11T302RU1TM49.5253.970.2PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)U1
23,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
18535868DCGT11T304RU1TM49.5253.970.4PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)U1
23,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18535877DCGT11T301MCLTM49.5253.970.08PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)CL
23,500
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
18535886DCGT11T302MCLTM49.5253.970.18PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)CL
23,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18535895DCGT11T304MCLTM49.5253.970.38PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)CL
23,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18535843
2024-05-29
用途: 金属の切削加工に

真鍮や快削鋼からステンレスまで当社で使う程度の素材であればなんでもそつなく加工してくれる。
またチップ形状によっては研いで再利用もできるので費用対効果が高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする