チップ VCGT

チップ VCGT - NTKカッティングツールズ
形状ひし形35°材質PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)逃げ角(度)7厚さT(mm)3.18内接円(inch)6.35内容量1ケース(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18535904VCGT110301MCLTM40.08
23,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18535913VCGT110302MCLTM40.18
23,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18535922VCGT110301MFNAM3TM40.08
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18535938VCGT110302MFNAM3TM40.18
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18535947VCGT110304MFNAM3TM40.38
21,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする