曜日別特売

チップ CTP

チップ CTP - NTKカッティングツールズ
内容量1ケース(10個)
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
チップブレーカ
寸法l(mm)
最大突切り径(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18535956CTP05FRSHZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー付2.850.5
39,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18535965CTP07FRZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー付4.580.7
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18535974CTP10FRDT4PVDコーテッド微粒子超硬(DT4)ブレーカー付6.7121
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18535983CTP10FRZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー付6.7121
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18535992CTP10FRSHDT4PVDコーテッド微粒子超硬(DT4)ブレーカー付4.171
39,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18536008CTP10FRSHZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー付4.171
39,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18536017CTP15FRZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー付6.7121.5
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536026CTP20FRZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー付6.7122
39,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18536035CTP05FRNSHZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー付2.850.5
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536044CTP10FRNDT4PVDコーテッド微粒子超硬(DT4)ブレーカー付6.7121
39,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18536053CTP10FRNZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー付6.7121
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536062CTP10FRNSHDT4PVDコーテッド微粒子超硬(DT4)ブレーカー付4.171
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536078CTP10FRNSHZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー付4.171
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536087CTP15FRNZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー付6.7121.5
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536096CTP20FRNZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー付6.7122
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536105CTP10FRKZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー付6.7111
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536114CTP15FRKZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー付6.7111.5
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536123CTP20FRKZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー付6.7112
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536132CTP07FLZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー付4.580.7
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536148CTP10FLZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー付6.7121
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536157CTP15FLZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー付6.7121.5
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536166CTP20FLZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー付6.7122
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536175CTP05FLNSHZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー付2.850.5
39,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
18536184CTP10FLNDT4PVDコーテッド微粒子超硬(DT4)ブレーカー付6.7121
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536193CTP10FLNZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー付6.7121
39,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
18536202CTP10FLNSHDT4PVDコーテッド微粒子超硬(DT4)ブレーカー付4.171
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536218CTP10FLNSHZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー付4.171
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536227CTP15FLNZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー付6.7121.5
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536236CTP20FLNZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー付6.7122
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536245CTP05FLKSHZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー付2.850.5
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536254CTP10FLKDT4PVDコーテッド微粒子超硬(DT4)ブレーカー付6.7111
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536263CTP10FLKZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー付6.7111
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536272CTP10FLKSHDT4PVDコーテッド微粒子超硬(DT4)ブレーカー付4.171
39,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18536288CTP10FLKSHZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー付4.171
39,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
18536297CTP15FLKZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー付6.7111.5
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536306CTP20FLKZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー付6.7112
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536315CTP10FRVZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー無し6.7121
41,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536324CTP15FRVZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー無し6.7121.5
41,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536333CTP20FRVZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー無し6.7122
41,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536342CTP10FLVZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー無し6.7121
41,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536358CTP15FLVZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー無し6.7121.5
41,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536367CTP20FLVZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー無し6.7122
41,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする