曜日別特売

チップ CTPA

チップ CTPA - NTKカッティングツールズ
チップブレーカブレーカー付寸法rε(mm)0.05内容量1ケース(10個)
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法l(mm)
最大突切り径(mm)
寸法w(mm)
寸法θ°
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18536376CTPA07FRZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)4.580.716°
47,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
18536385CTPA10FRZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)6.712116°
47,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536394CTPA15FRDT4PVDコーテッド微粒子超硬(DT4)9.2161.516°
47,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18536403CTPA15FRZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)9.2161.516°
47,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536412CTPA20FRDT4PVDコーテッド微粒子超硬(DT4)9.216216°
47,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536428CTPA20FRZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)9.216216°
47,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536437CTPA07FRNZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)4.580.7
47,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536446CTPA10FRNZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)6.7121
47,400
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
18536455CTPA15FRNDT4PVDコーテッド微粒子超硬(DT4)9.2161.5
47,400
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
18536464CTPA15FRNZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)9.2161.5
47,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536473CTPA20FRNDT4PVDコーテッド微粒子超硬(DT4)9.2162
47,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536482CTPA20FRNZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)9.2162
47,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536498CTPA07FLZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)4.580.716°
47,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536507CTPA10FLZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)6.712116°
47,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18536516CTPA15FLDT4PVDコーテッド微粒子超硬(DT4)9.2161.516°
47,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18536525CTPA15FLZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)9.2161.516°
47,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536534CTPA20FLDT4PVDコーテッド微粒子超硬(DT4)9.216216°
47,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
18536543CTPA20FLZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)9.216216°
47,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18536552CTPA10FLNZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)6.7121
47,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536568CTPA10FLNDZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)9.2161
47,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536577CTPA15FLNDT4PVDコーテッド微粒子超硬(DT4)9.2161.5
47,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536586CTPA15FLNZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)9.2161.5
47,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
18536595CTPA20FLNDT4PVDコーテッド微粒子超硬(DT4)9.2162
47,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536604CTPA20FLNZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)9.2162
47,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536613CTPA07FLKZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)4.56.50.716°
47,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18536622CTPA10FLKZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)6.711116°
47,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536638CTPA10FLKDZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)9.216116°
47,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536647CTPA15FLKDT4PVDコーテッド微粒子超硬(DT4)9.214.51.516°
47,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536656CTPA15FLKZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)9.214.51.516°
47,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18536665CTPA20FLKDT4PVDコーテッド微粒子超硬(DT4)9.214.5216°
47,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18536674CTPA20FLKZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)9.214.5216°
47,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする