ZTEC
小型(内・外)バリ取り機
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
90(連続定格30分)
電源(AC V)
100
コレットサイズ(mm)
3、6(標準付属)
適合工具
49Φ以下
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18538117
ZOSJA06
1.5
14000(60Hz)
104
160
137
4.4
2
¥
78,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください