4NT Aカットエンドミル(MA)

4NT Aカットエンドミル(MA) - アサヒ工具
材質超微粒子超硬刃数4内容量1本
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18538984TAC4150M15258016A
21,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18538993TAC4160M16308516B
22,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539002TAC4170M17309020A
24,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539018TAC4180M18309520A
24,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539027TAC4190M19309520A
26,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539036TAC4200M20309520B
26,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539045TAC4210M21309520C
27,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539054TAC4220M223010025A
27,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539063TAC4230M234011025A
33,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539072TAC4240M244011025A
34,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539088TAC4250M254011025B
34,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539097TAC4260M264011025C
41,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539106TAC4270M275012025C
43,300
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539115TAC4280M285012025C
43,300
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539124TAC4290M295012025C
45,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539133TAC4300M305013032A
45,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539142TAC4310M315013032A
51,100
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539158TAC4320M325013032B
51,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
18539167TAC4330M335013032C
56,900
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539176TAC4340M345013032C
56,900
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539185TAC4350M355013032C
56,900
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539194TAC4360M365013032C
57,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539203TAC4370M375013032C
59,700
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539212TAC4380M385013032C
60,200
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539228TAC4390M395013032C
64,600
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539237TAC4400M405013032C
65,200
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539246TAC4410M415013032C
67,100
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539255TAC4420M425013032C
67,100
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539264TAC4430M436014032C
70,400
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539273TAC4440M446014032C
71,500
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539282TAC4450M456016042C
72,300
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539298TAC4460M466016042C
72,600
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539307TAC4470M476016042C
73,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539316TAC4480M486016042C
73,600
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539325TAC4490M496016042C
75,100
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539334TAC4500M506016042C
75,700
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする