スロッチングエンドミル (G2)

スロッチングエンドミル (G2) - アサヒ工具
材質G2超硬K種刃数2表面処理ノンコート内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18541574SLE2030K3855810
10,700
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541583SLE2040K4855810
11,000
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541592SLE2050K5855812
11,100
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541608SLE2060K6855812
11,400
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541617SLE2070K7855812
12,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541626SLE2080K8855810
10,900
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541635SLE2090K9855810
10,900
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541644SLE2100K1010601012
11,000
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541653SLE2120K1210601012
11,000
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541662SLE2140K1412601212
11,200
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541678SLE2150K1512751216
11,900
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541687SLE2160K1612751216
12,000
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541696SLE2180K1814751416
12,900
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541705SLE2200K2015881520
14,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541714SLE2220K2217971720
14,900
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541723SLE2240K24191091925
16,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541732SLE2250K25191091925
17,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541748SLE2260K26191091925
20,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541757SLE2280K28211112125
20,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541766SLE2300K30211212132
21,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541775SLE2350K35251502532
24,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541784SLE2400K40291802932
36,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする