曜日別特売

ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA)

ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA) - アサヒ工具
材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコート内容量1本
全215種類を絞り込む
外径D(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
215種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18541793SAC2055M5.51550156
7,600
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541802SAC2010M134536
5,100
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541818SAC2011M1.144546
6,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541827SAC2012M1.244546
6,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541836SAC2013M1.344546
6,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541845SAC2014M1.444546
6,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541854SAC2015M1.554556
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541863SAC2016M1.664566
6,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541872SAC2017M1.764566
6,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541888SAC2018M1.864566
6,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541897SAC2019M1.964566
6,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541906SAC2020M264566
5,100
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18541915SAC2021M2.184586
6,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
18541924SAC2022M2.284586
6,600
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541933SAC2023M2.384586
6,600
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541942SAC2024M2.484586
6,600
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541958SAC2025M2.584586
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541967SAC2026M2.684586
6,600
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541976SAC2027M2.784586
6,600
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541985SAC2028M2.884586
6,600
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541994SAC2029M2.984586
6,600
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
18542003SAC2030M384586
6,000
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18542012SAC2031M3.11045106
6,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
18542028SAC2032M3.21045106
6,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
18542037SAC2033M3.31045106
6,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
18542046SAC2034M3.41045106
6,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
18542055SAC2035M3.51045106
6,600
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
18542064SAC2036M3.61245126
6,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
18542073SAC2037M3.71245126
6,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
18542082SAC2038M3.81245126
6,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
18542098SAC2039M3.91245126
6,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
18542107SAC2040M41245126
6,300
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
18542116SAC2041M4.11245126
7,500
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
18542125SAC2042M4.21245126
7,500
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
18542134SAC2043M4.31245126
7,500
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
18542143SAC2044M4.41245126
7,500
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
18542152SAC2045M4.51245126
7,200
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
18542168SAC2046M4.61550156
7,500
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
18542177SAC2047M4.71550156
7,500
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
18542186SAC2048M4.81550156
7,500
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
18542195SAC2049M4.91550156
7,500
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
18542204SAC2050M51550156
7,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
18542213SAC2051M5.11550156
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18542222SAC2052M5.21550156
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18542238SAC2053M5.31550156
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18542247SAC2054M5.41550156
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18542256SAC2056M5.61550156
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18542265SAC2057M5.71550156
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18542274SAC2058M5.81550156
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18542283SAC2059M5.91550156
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする