ソリッド 4NT Aカットエンドミル (MA)

ソリッド 4NT Aカットエンドミル (MA) - アサヒ工具
材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコート内容量1本
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18543945SAC4030M384586
6,800
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
18543954SAC4031M3.11045106
7,800
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
18543963SAC4032M3.21045106
7,800
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
18543972SAC4033M3.31045106
7,800
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
18543988SAC4034M3.41045106
7,800
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
18543997SAC4035M3.51045106
7,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544006SAC4036M3.61045126
7,800
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544015SAC4037M3.71045126
7,800
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544024SAC4038M3.81045126
7,800
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544033SAC4039M3.91045126
7,800
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544042SAC4040M41245126
7,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544058SAC4041M4.11245126
8,100
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544067SAC4042M4.21245126
8,100
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544076SAC4043M4.31245126
8,100
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544085SAC4044M4.41245126
8,100
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544094SAC4045M4.51245126
7,800
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544103SAC4046M4.61550156
8,600
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544112SAC4047M4.71550156
8,600
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544128SAC4048M4.81550156
8,600
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544137SAC4049M4.91550156
8,600
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544146SAC4050M51550156
7,800
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544155SAC4051M5.11550156
9,100
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544164SAC4052M5.21550156
9,100
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544173SAC4053M5.31550156
9,100
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544182SAC4054M5.41550156
9,100
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544198SAC4055M5.51550156
8,200
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544207SAC4056M5.61550156
9,100
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544216SAC4057M5.71550156
9,100
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544225SAC4058M5.81550156
9,100
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544234SAC4059M5.91550156
9,100
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544243SAC4060M61550156
8,200
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544252SAC4061M6.11550156
11,800
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544268SAC4062M6.21550156
11,800
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544277SAC4063M6.31550156
11,800
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544286SAC4064M6.41550156
11,800
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544295SAC4065M6.51550156
10,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544304SAC4066M6.61860188
11,900
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544313SAC4067M6.71860188
11,900
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544322SAC4068M6.81860188
11,900
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544338SAC4069M6.91860188
11,900
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544347SAC4070M71860188
10,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
18544356SAC4071M7.11860188
12,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544365SAC4072M7.21860188
12,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544374SAC4073M7.31860188
12,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544383SAC4074M7.41860188
12,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544392SAC4075M7.51860188
11,600
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544408SAC4076M7.61860188
12,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544417SAC4077M7.71860188
12,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544426SAC4078M7.81860188
12,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
18544435SAC4079M7.91860188
12,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする