曜日別特売

トルネード エンドミル

トルネード エンドミル - アサヒ工具
材質超微粒子超硬表面処理TiNコート内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
刃長l(mm)
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18546124STN03006M364456
9,000
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546133STN03009M394509
9,800
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546142STN04008M484458
9,300
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546158STN04012M41245012
10,200
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546167STN05010M51045010
9,900
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546176STN05015M51546015
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546185STN06012M61265012
10,700
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546194STN06018M61866018
11,800
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546203STN08016M81666016
14,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546212STN08024M82467024
15,500
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546228STN10020M102067020
18,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546237STN10030M103068030
20,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546246STN12024M122467524
22,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546255STN12036M123669036
24,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546264STN14028M142869528
33,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546273STN14042M1442611042
37,100
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546282STN15030M153069530
36,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546298STN15045M1545612045
40,200
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546307STN16032M163269532
45,100
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546316STN16048M1648613048
49,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546325STN18036M1836810036
59,800
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546334STN18054M1854813054
65,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546343STN20040M2040810040
70,300
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546352STN20060M2060813060
77,400
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする