曜日別特売

ハイスパイラルエンドミル (G2)

ハイスパイラルエンドミル (G2) - アサヒ工具
材質G2超硬K種内容量1本
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
刃長l(mm)
刃数
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18546368HSP4080K82047510
12,700
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546377HSP4090K92047510
12,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546386HSP4100K102047510
12,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546395HSP4105K10.52047512
15,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546404HSP4110K112047512
14,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
18546413HSP4115K11.52047512
15,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546422HSP4120K122047512
14,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546438HSP4125K12.52047512
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546447HSP4130K132047512
15,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546456HSP4135K13.52047516
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546465HSP4140K142047516
15,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546474HSP4145K14.53049016
17,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546483HSP4150K153049016
15,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546492HSP4155K15.53049016
18,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
18546508HSP4160K163049016
16,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546517HSP4165K16.53049016
19,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546526HSP4170K173049016
17,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546535HSP4175K17.53049520
19,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546544HSP4180K183049520
17,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546553HSP4185K18.53049520
20,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546562HSP4190K193049520
18,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546578HSP4195K19.53049520
20,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546587HSP4200K203049520
18,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546596HSP4205K20.53049520
21,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546605HSP4210K213049520
19,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546614HSP4215K21.53049520
21,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546623HSP4220K223049520
19,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546632HSP4225K22.540411525
24,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
18546648HSP4230K2340411525
22,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546657HSP4235K23.540411525
24,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546666HSP4240K2440411525
22,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546675HSP4245K24.540411525
25,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546684HSP4250K2540411525
22,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546693HSP4255K25.540411525
26,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546702HSP4260K2640411525
24,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546718HSP4265K26.540411525
29,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546727HSP4270K2740411525
27,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546736HSP4275K27.540411525
29,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546745HSP4280K2840411525
27,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546754HSP4285K28.540411525
31,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546763HSP4290K2940411525
28,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546772HSP4295K29.540411525
31,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546788HSP4300K3040411525
28,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546797HSP6310K3150613532
37,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546806HSP6320K3250613532
37,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546815HSP6330K3350613532
38,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546824HSP6340K3450613532
38,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546833HSP6350K3550613532
38,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546842HSP6360K3650613532
41,300
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18546858HSP6370K3750613532
42,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする