ロング2NT Aカットエンドミル (G2)

ロング2NT Aカットエンドミル (G2) - アサヒ工具
材質G2超硬K種刃数2内容量1本
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18548985TAC2100030K10308012A
21,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18548994TAC2100040K10409012A
22,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549003TAC2100050K105010012A
23,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549012TAC2110030K11308012A
22,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549028TAC2120030K12308012A
22,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549037TAC2120040K12409012A
23,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549046TAC2120050K125010012B
24,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549055TAC2130040K13409516A
24,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549064TAC2140040K14409516A
24,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549073TAC2140050K145010516A
25,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549082TAC2140060K146011516A
27,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549098TAC2150050K155010516A
25,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549107TAC2150060K156011516A
28,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549116TAC2150080K158013516A
35,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549125TAC2160060K166011516B
28,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549134TAC2160080K168013516B
36,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549143TAC2170060K176012020A
30,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549152TAC2180060K186012520A
30,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549168TAC2180080K188014520A
37,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549177TAC2190060K196012520A
30,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549186TAC2200060K206012520B
30,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18549195TAC2200080K208014520B
38,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549204TAC2200100K2010016520B
44,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549213TAC2210060K216012520C
38,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549222TAC2220060K226013025A
38,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549238TAC2220080K228015025A
40,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549247TAC2220100K2210017025A
47,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549256TAC2230080K238015025A
40,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549265TAC2240080K248015025A
40,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549274TAC2240100K2410017025A
52,300
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549283TAC2250080K258015025B
42,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549292TAC2250100K2510017025B
52,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549308TAC2250120K2512019025B
55,900
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549317TAC2260080K268015025C
43,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549326TAC2260100K2610017025C
53,200
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549335TAC2270090K279016025C
49,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549344TAC2280090K289016025C
49,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549353TAC2290090K299016025C
50,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549362TAC2300090K309017032A
50,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549378TAC2300120K3012020032A
60,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549387TAC2310090K319017032A
55,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549396TAC2320090K329017032B
55,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549405TAC2320120K3212020032B
64,900
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549414TAC2330100K3310018032C
65,400
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549423TAC2340100K3410018032C
65,400
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549432TAC2350100K3510018032C
65,400
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549448TAC2350120K3512020032C
78,400
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549457TAC2360100K3610018032C
69,100
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549466TAC2370100K3710018032C
70,800
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549475TAC2380100K3810018032C
70,800
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする