ニコテック
α21バンドソー S-MC
標準長さ(mm)
5450
厚さ(mm)
1.3
幅(mm)
41
タイプ
形鋼・ソリッド材用
ピッチ
3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18553614
5450×41×1.3×3/4T
¥
107,700
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください